RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 858682

Raccordo per tubo spiralato cil.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:858682
Rubix:170000000536997
EAN:3660338137525
RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 858682

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamentog3/8 ''
Diametro del collegamento 212 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 858682


Raccordo in ottone placcato al nichel. Montaggio di tubi in poliuretano e poliammide sulla guida conica del raccordo. Fissaggio a dado. Impiegato per l'aria compressa, l'acqua, i fluidi inerti e l'olio, a una pressione massima di 15 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentog3/8 ''
Diametro del collegamento 212 mm
Materialeottone nichelato
5,73 IVA esclusa
/ Unità
6,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione