RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 869658

Raccordo per tubo spiralato cil.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:869658
Rubix:999180200043225
EAN:3660338233630
RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 869658

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamentog1/4 ''
Diametro del collegamento 28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 869658


Raccordo in ottone placcato al nichel. Montaggio di tubi in poliuretano e poliammide sulla guida conica del raccordo. Fissaggio a dado. Impiegato per l'aria compressa, l'acqua, i fluidi inerti e l'olio, a una pressione massima di 15 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentog1/4 ''
Diametro del collegamento 28 mm
Materialeottone nichelato
5,27 IVA esclusa
/ Unità
6,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione