RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 859152

Raccordo per tubo spiralato conico orientabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859152
Rubix:170000000537427
EAN:3660338141874
RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 859152

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamentor1/4 ''
Diametro del collegamento 210 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 859152


Raccordo in ottone placcato al nichel. Montaggio di tubi in poliuretano e poliammide sulla guida conica del raccordo. Fissaggio a dado. Impiegato per l'aria compressa, l'acqua, i fluidi inerti e l'olio, a una pressione massima di 15 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentor1/4 ''
Diametro del collegamento 210 mm
Materialeottone placcato al nichel
5,17 IVA esclusa
/ Unità
6,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione