MALE STUD FIT'G 6MMX1/4 BSPP 3101 06 13

Legris Raccordo Pneumatico a Innesto LF3000

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:3101 06 13
Rubix:160000001717544
Produttore:3101 06 13
EAN:0820099206004
MALE STUD FIT'G 6MMX1/4 BSPP 3101 06 13
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturabsp
Connessione 1g 1/4
Connessione 26
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MALE STUD FIT'G 6MMX1/4 BSPP 3101 06 13


La gamma di raccordi pneumatici LF 3000®, con la sua ampia varietà di forme e configurazioni, consente di trovare il connettore perfetto per soddisfare le proprie esigenze e pertanto ottimizzare l'utilizzo dell'apparecchiatura.
Il raccordo a innesto è il modo più intuitivo per collegare tubi a un raccordo al fine di creare una rete di distribuzione dei fluidi. Grazie alla sua facilità di montaggio, versatilità e durata eccezionale, il raccordo a innesto contribuisce a migliorare l’efficienza della macchina.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/4 di pollice
Dimensione attacco 2: G 1/4
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 16
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,011

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Peso imballaggio114 g
Tipo di filettaturabsp
Connessione 1g 1/4
Connessione 26
Materialeottone placcato al nickel
Diametro del collegamento1/4 ''
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
30 mm
60 mm
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,39 IVA esclusa
/ Unità
2,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione