1 MIC SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 76,2 MM P.N. 30124 VERD 7100007341
Radial Bristle Disc
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:B30132
Rubix:999191000097624
Produttore:7100007341
EAN:00048011301327

Dettagli del prodotto : 1 MIC SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 76,2 MM P.N. 30124 VERD 7100007341
Nell'uso normale, le setole flessibili del disco di setole radiali Scotch-Brite rimangono al loro posto e basta una leggera pressione per ottenere la finitura desiderata. Il disco è progettato per durare di più rispetto alle spazzole con fili metallici e ad altri dischi abrasivi e funziona bene su alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inossidabile e altri metalli. Viene usato per applicazioni industriali generiche, nel settore aerospaziale, automobilistico, nella lavorazione dei metalli e nei trasporti. La miscela di ceramica e ossido di alluminio 3M è un minerale di ceramica progettato utilizzando un processo proprietario per migliorare la durezza e la resistenza della grana per una performance di livello superiore. La miscela ceramica/ossido di alluminio è progettata per rompersi frequentemente ed è superiore agli abrasivi all'ossido di alluminio in termini di velocità di taglio e durata. Perfetti per la rimozione di materiale da moderato a pesante e per la finitura, gli abrasivi in ceramica sono progettati per un taglio rapido e per gestire applicazioni con calore intenso e sollecitazioni. Gli abrasivi Scotch-Brite sono prodotti esclusivi per il condizionamento delle superfici con abrasivi integrati in matrici di fibra non tessuta. Unendo gli abrasivi al materiale non tessuto si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Questo materiale a rete aperta funziona a freddo ed è resistente al carico: conserva le alte prestazioni di taglio dei minerali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 5,103 g |
|---|---|
| Diametro | 76,2 mm |
| Grano | grosso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,23 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione