126920030-RIDUTTORE RAN 18.14 S B 1 HS B3

RAN - Rinvii angolari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:RAN1814SB1HSB3
Rubix:160000000495290
Produttore:126920030
126920030-RIDUTTORE RAN 18.14 S B 1 HS B3
Riepilogo info tecniche
Rapporto di riduzione1:7,4
Forma costruttivaalbero
Tipo di imboccoalbero di ingresso pieno; sporgenza piena singola e doppia; albero di uscita cavo con chiavetta
Documenti

Dettagli del prodotto : 126920030-RIDUTTORE RAN 18.14 S B 1 HS B3


I riduttori ad assi ortogonali della Serie RAN sono specificamente progettati per le esigenze delle trasmissioni angolari. Di facile fissaggio, e a bassissima richiesta di manutenzione, i gruppi della serie RAN offrono una vasta scelta di configurazioni d'albero e di rapporto, compreso naturalmente il rapporto 1:1, particolarmente utilizzato in questo genere di trasmissioni. Anche disponibile nell'esecuzione per sollevamento con viti a ricircolo di sfere.

Punti di forza

Il prodotto risolutore per le trasmissioni angolari

Informazioni tecniche


Attributi
Rapporto di riduzione1:7,4
Forma costruttivaalbero
Tipo di imboccoalbero di ingresso pieno; sporgenza piena singola e doppia; albero di uscita cavo con chiavetta
Mostra UNSPSC / ECL@SS
150,21 IVA esclusa
/ Unità
183,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione