127250030-RIDUTTORE RAN 20 S A 1 HS B3

RAN - Rinvii angolari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:RAN20SA1HSB3
Rubix:160000000495291
Produttore:127250030
127250030-RIDUTTORE RAN 20 S A 1 HS B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione1:7,4
Forma costruttivaalbero
Tipo di imboccoalbero di ingresso pieno; sporgenza piena singola e doppia; albero di uscita cavo con chiavetta

Documenti

Dettagli del prodotto : 127250030-RIDUTTORE RAN 20 S A 1 HS B3


I riduttori ad assi ortogonali della Serie RAN sono specificamente progettati per le esigenze delle trasmissioni angolari. Di facile fissaggio, e a bassissima richiesta di manutenzione, i gruppi della serie RAN offrono una vasta scelta di configurazioni d'albero e di rapporto, compreso naturalmente il rapporto 1:1, particolarmente utilizzato in questo genere di trasmissioni. Anche disponibile nell'esecuzione per sollevamento con viti a ricircolo di sfere.

Punti di forza

Il prodotto risolutore per le trasmissioni angolari

Informazioni tecniche


Attributi
Rapporto di riduzione1:7,4
Forma costruttivaalbero
Tipo di imboccoalbero di ingresso pieno; sporgenza piena singola e doppia; albero di uscita cavo con chiavetta
174,36 IVA esclusa
/ Unità
212,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore