S/GRUPPO LENTO W63 1/10 KG2001060

VF/W - Riduttori a vite senza fine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:STGLW631/10
Rubix:160000000487481
Produttore:KG2001060
S/GRUPPO LENTO W63 1/10 KG2001060

Documenti

Dettagli del prodotto : S/GRUPPO LENTO W63 1/10 KG2001060


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le 

Punti di forza

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
€ 175,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 214,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore