451412 - RUOTA IN POLIURETANO COLATO CORPO CENTRALE IN GHISA MOZZO CON CUSCINETTI A SFERE RE.F4-125-RSL
RE.F4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451412
Rubix:160000000531133




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 561 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451412 - RUOTA IN POLIURETANO COLATO CORPO CENTRALE IN GHISA MOZZO CON CUSCINETTI A SFERE RE.F4-125-RSL
Ruote in poliuretano colato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1980 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 561 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Tipo di ruota | ruota in poliuretano colato (mozzo con cuscinetti a sfere, tipo rsl) con corpo centrale in ghisa |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | re.f4 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfere |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Lunghezza della piastra | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore