RUOTA 63 100X30 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO SUPP. FISSO P 638622

SERIE 63: Ruote in Vulkollan®, nucleo in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:638622
Rubix:160000000148511
EAN:8007554031605
RUOTA 63 100X30 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO SUPP. FISSO P 638622

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 63 100X30 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO SUPP. FISSO P 638622


Ruote in poliuretano Vulkollan®, nucleo in acciaio forgiato, supporto fisso P

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1110 g
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneacciaio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie63
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A93 Shore
138 mm
100 mm
80,55 IVA esclusa
/ Unità
98,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota