RUOTA 68 200X50 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 685106

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:685106
Rubix:160000000157253
EAN:8007554037683
RUOTA 68 200X50 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 685106

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 200X50 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 685106


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto fisso NL

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1920 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
240 mm
140 mm
34,58 IVA esclusa
/ Unità
42,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota