RUOTE GEMELLATE 36 50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTNTE PIASTRA ALTE PORTATE 364402

SERIE 36: Ruote per collettività in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:364402
Rubix:160000000102432
EAN:8007554064559
RUOTE GEMELLATE 36 50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTNTE PIASTRA ALTE PORTATE 364402

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico140 kg
Diametro della ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTE GEMELLATE 36 50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTNTE PIASTRA ALTE PORTATE 364402


Ruote gemellate in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra per alte portate

Applicazioni

Adatte all?impiego su carrelli di diverso tipo nell?ambito della collettività, ed in particolare nella ristorazione. Buona capacità di carico, in rapporto ai piccoli diametri delle ruote. Resistono bene a lavaggi anche frequenti, e sono pertanto idonee in ambienti dove sia necessario garantire igiene.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso300 g
Capacità di carico140 kg
Diametro della ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie36
Tipo di cuscinettoboccola
71 mm
60 mm
13,03 IVA esclusa
/ Unità
15,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore