RUOTA 67 80X35 MONOLITICA RESINA TERMOINDURENTE SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 677101
SERIE 67: Ruote monolitiche in resina fenolica termoindurente
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:677101
Rubix:160000000156325
EAN:8007554044957


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 150 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 67 80X35 MONOLITICA RESINA TERMOINDURENTE SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 677101
Ruote monolitiche in resina termoindurente, supporto rotante piastra NL
Applicazioni
La resistenza in temperatura le rende particolarmente adatte per l?utilizzo in industrie alimentari e forni di cottura, soprattutto nel settore della panificazione. Vengono abbinate a supporti ed assalerie specifiche per alte temperature. Non idonee in presenza di ostacoli lungo il percorso o su pavimentazioni delicate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 710 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 150 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Serie | 67 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 107 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore