RUOTA 68 200 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 687116

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:687116
Rubix:160000000157631
EAN:8007554038970
RUOTA 68 200 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 687116

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico730 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 200 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 687116


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto fisso PX

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1620 g
Capacità di carico730 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola inox
250 mm
140 mm
84,50 IVA esclusa
/ Unità
103,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota