574244-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE, PEDALE DEL BLOCCAGGIO IN LRA-TPA 50KF-FI

Ruota girevole con foro centrale, ruota con battistrada in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene, con protezione in filo di plastica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LRA-TPA 50KF-FI
Rubix:160000000137131
Produttore:574244
574244-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE, PEDALE DEL BLOCCAGGIO IN LRA-TPA 50KF-FI

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico50 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 574244-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE, PEDALE DEL BLOCCAGGIO IN LRA-TPA 50KF-FI


Ruota girevole con foro centrale, ruota con battistrada in gomma termoplastica, corpo ruota in polipropilene, parafili in plastica

Montaggio: Serie LRA

  • piastra in acciaio, elettrozincato, passivato blu, senza Cr6
  • doppia pista a sfere nell'anello di rotazione
  • .
  • gioco minimo della corona del perno, funzionamento semplice, lunga durata grazie alla speciale crimpatura dinamica Blickle

Ruota: Serie TPA

  • Battistrada: elastomero di gomma termoplastica (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, non macchia, contiene olio
  • Corpo ruota: polipropilene di prima qualità, non si rompe, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • con ampia protezione in filo di plastica
  • elevatissima resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza alla temperatura: -20°C a +60°C, capacità di carico ridotta sopra i +30°C
  • battistrada contenente olio, possibilità di marcatura a contatto su terreni delicati. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Punti di forza

Quiet and non-staining. Resistant to aggressive agents. Swivel mount.

Applicazioni

Equipment castor for light loads.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico50 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota19 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Colorle del rivestimento / pneumaticogrigio
Durezza Shore A85 Shore
10,83 IVA esclusa
/ Unità
13,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota