449656-RUOTA CON SUPP. IN ACCIAIO RIVESTIMENTO IN GOMMA VULCAN. SUPP. A PIASTRA FISSA SENZA FRENO RE.E2-100-PBL-N
RE.E2-N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:449656
Rubix:160000000531053




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 81,6 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 449656-RUOTA CON SUPP. IN ACCIAIO RIVESTIMENTO IN GOMMA VULCAN. SUPP. A PIASTRA FISSA SENZA FRENO RE.E2-100-PBL-N
Ruote in gomma vulcanizzata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 480 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 81,6 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Tipo di ruota | supporto a piastra fissa, senza freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | re.e2-n |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | nero |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore