273359-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE, PEDALE DEL BLOCCAGGIO IN LRA-POA 75G-FI
Ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LRA-POA 75G-FI
Rubix:160000000082430
Produttore:273359
EAN:4047526273354


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 75 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 273359-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE, PEDALE DEL BLOCCAGGIO IN LRA-POA 75G-FI
Rivestimento:
- elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A
- forza di spinta e resistenza alla rotazione basse
- colore grigio, antitraccia
- fusione ad accoppiamento chimico con il corpo ruota
- polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura
- colore grigio argento (versione “-ELS” colore nero)
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
- il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 224 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 75 kg |
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 23 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto istituzionale |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | nero |
| 98 mm | |
| 23 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione