RUOTA 58GH 300X78+78 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROT. PIASTRA EEG EHD CON FRENO 588778
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/8778
Rubix:999250723023400
Produttore:588778


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 4300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 156 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 300X78+78 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROT. PIASTRA EEG EHD CON FRENO 588778
Ruota industriale Tellure Rôta TR-PowerHigh in poliuretano con nucleo in ghisa e staffa EEG EHD con freno regolabile a due pedali. Durezza 92 Shore A.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 4300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 156 mm |
| Tipo di ruota | ruota girevole con freno (eeg ehd) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Lunghezza della piastra | 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1232,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 1504,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
4300 kg