40642-RUOTA CON PNEUMATICO, NUCLEO IN MATERIALE SINTETICO PK 200/20-60G

Ruota con anello pneumatico, con centro ruota in materiale sintetico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:PK 200/20-60G
Rubix:160000000107203
Produttore:40642
EAN:4047526040642
40642-RUOTA CON PNEUMATICO, NUCLEO IN MATERIALE SINTETICO PK 200/20-60G

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico75 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 40642-RUOTA CON PNEUMATICO, NUCLEO IN MATERIALE SINTETICO PK 200/20-60G


Anello:

  • pneumatico, profilo a solchi, durezza 60 Shore A
  • ply-rating 2, con tubo interno
  • eccellente protezione della pavimentazione, funzionamento particolarmente silenzioso
  • colore nero

Centro ruota:

  • polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura
  • colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +40 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • le dimensioni dell’anello e della ruota indicate si applicano ad anelli nuovi senza carico, larghezza e diametro possono variare durante l’impiego

Informazioni tecniche


Attributi
Peso486 g
Capacità di carico75 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto con pneumatici
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima40 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Durezza Shore A60 Shore
50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
22,80 IVA esclusa
/ Unità
27,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione