RUOTA 53 280 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535909AS

SERIE 53AS: Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:535909AS
Rubix:160000000122983
EAN:8007554063354
RUOTA 53 280 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535909AS

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico390 kg
Diametro della ruota280 mm
Larghezza ruota60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 280 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535909AS


Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto fisso NL

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5760 g
Capacità di carico390 kg
Diametro della ruota280 mm
Larghezza ruota60 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53as
Tipo di cuscinettorulli
Durezza Shore A80 Shore
311 mm
200 mm
108,25 IVA esclusa
/ Unità
132,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

390 kg

Diametro della ruota

280 mm

Larghezza ruota