RUOTA 68 150X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 687124

SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:687124
Rubix:160000000157633
EAN:8007554061336
RUOTA 68 150X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 687124

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 150X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 687124


Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto fisso PX

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1420 g
Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68p
Tipo di cuscinettoboccola
200 mm
140 mm
71,96 IVA esclusa
/ Unità
87,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota