484931-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN ACCIAIO INOX, ATTACCO A FORO CENTRALE E BLOCCAGGIO STOP-FIX RU LEXR-PO 100G-FI

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con sistema di bloccaggio “ideal-stop” Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sint

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LEXR-PO 100G-FI
Rubix:160000000115386
Produttore:484931
EAN:4047526484934
484931-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN ACCIAIO INOX, ATTACCO A FORO CENTRALE E BLOCCAGGIO STOP-FIX RU LEXR-PO 100G-FI

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico150 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 484931-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN ACCIAIO INOX, ATTACCO A FORO CENTRALE E BLOCCAGGIO STOP-FIX RU LEXR-PO 100G-FI


Supporto: serie LK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • parafili piccolo

    con guarnizione del cuscinetto a sfere supplementare

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso655 g
Capacità di carico150 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota37 mm
Tipo di ruotaruote con supporto in acciaio inox
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticobeige
125 mm
37 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
68,91 IVA esclusa
/ Unità
84,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione