848921-RUOTA CON SUPPORTO FISSO ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON RIVESTIMENTO IN POL BKRA-PATH 101KF-ELS
Ruota con supporto istituzionale fisso con foro centrale Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico, elettro-conduttiva, antitraccia
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:BKRA-PATH 101K-ELS-FK
Rubix:160000000173129
Produttore:848921
EAN:4047526145156




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 120 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 848921-RUOTA CON SUPPORTO FISSO ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON RIVESTIMENTO IN POL BKRA-PATH 101KF-ELS
Supporto: serie BKRA
- lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
Ruota: serie PATH
- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento
- con parafili in materiale sintetico, grande
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C
- conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 104 Ω
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1000 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 120 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto istituzionale |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere (c) |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| 133 mm | |
| 32 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione