226837-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON ANELLO IN GOMMA, NUCLE LPA-VPA 50G
Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, blu
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LPA-VPA 50G
Rubix:160000000073110
Produttore:226837
EAN:4047526226831


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 40 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 226837-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON ANELLO IN GOMMA, NUCLE LPA-VPA 50G
Anello:
- gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A
- ottimo comfort di guida
- non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
- bassa forza di spinta
- colore blu, antitraccia
- vulcanizzata sul corpo ruota
- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
- colore nero
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 208 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 40 kg |
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 18 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto istituzionale |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| Lunghezza della piastra | 60 mm |
| 71 mm | |
| 18 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione