RUOTA 65 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 659304

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:659304
Rubix:160000000154645
EAN:8007554033890
RUOTA 65 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 659304

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 659304


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto rotante piastra NL

Applicazioni

Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2040 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
194 mm
140 mm
56,69 IVA esclusa
/ Unità
69,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota