RUOTA 64 200X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG EHD 648186
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:648186
Rubix:160000000152661
EAN:8007554056608


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 3200 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 200X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG EHD 648186
Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso EEG EHD
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25050 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 3200 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 280 mm | |
| 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 460,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 561,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione