RUOTA 60 100X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 604702

SERIE 60CC: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6, mozzo con singolo cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:604702
Rubix:160000000141627
EAN:8007554065709
RUOTA 60 100X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 604702

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 60 100X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 604702


Ruote in poliuretano iniettato nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra NL

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso670 g
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie60cc
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
128 mm
100 mm
16,26 IVA esclusa
/ Unità
19,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione