450811-RUOTA MONOLITICA CON SUPPORTO IN ACCIAIO INOX TECNOPOL. SUPPORTO A PIASTRA FISSA SENZA FRENO RE.F8-125-PBL-SST-N
RE.F8-N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:450811
Rubix:160000000525163




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 224,3 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 450811-RUOTA MONOLITICA CON SUPPORTO IN ACCIAIO INOX TECNOPOL. SUPPORTO A PIASTRA FISSA SENZA FRENO RE.F8-125-PBL-SST-N
Ruote monolitiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 630 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 224,3 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
| Tipo di ruota | ruota monolitica con supporto a piastra fissa in acciaio inox (senza freno) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Serie | re.f8-n |
| Tipo di cuscinetto | doppia pista con cuscinetti a sfere (lubrificati a grasso) |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | blu |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione