463976-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?, NUCLEO IN ACCIAIO FSTH 60X20/20-12K
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con attacco a foro centrale, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota in poliammide
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:FSTH 60x20/20-12K
Rubix:160000000113689
Produttore:463976
EAN:4047526463977


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 135 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 60 mm |
| Larghezza ruota | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 463976-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?, NUCLEO IN ACCIAIO FSTH 60X20/20-12K
Supporto: serie LEXR
- acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
- tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
Ruota: serie PO
- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 201 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 135 kg |
| Diametro della ruota | 60 mm |
| Larghezza ruota | 20 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | acciaio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| 20 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore