RUOTA 68 175X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 684505

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:684505
Rubix:160000000157101
EAN:8007554037416
RUOTA 68 175X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 684505

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota175 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 175X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 684505


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante piastra NL

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1900 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota175 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
217 mm
140 mm
37,52 IVA esclusa
/ Unità
45,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota