RUOTA 65HT 125X40 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO EE MHD 655703
SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:655703
Rubix:160000000153976
EAN:8007554064122


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 450 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 125X40 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO EE MHD 655703
Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto fisso EE MHD
Applicazioni
Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2700 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 450 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65ht |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 182 mm | |
| 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione