280255-RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA TERMOPLASTICA. NUCLEO IN POLIPROPILENE TPA 75/8G
Ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:TPA 75/8G
Rubix:160000000084179
Produttore:280255
EAN:4047526280253


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 50 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 280255-RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA TERMOPLASTICA. NUCLEO IN POLIPROPILENE TPA 75/8G
Rivestimento:
- elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A
- forza di spinta e resistenza alla rotazione basse
- colore grigio, antitraccia
- fusione ad accoppiamento chimico con il corpo ruota
- polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura
- colore grigio argento (versione “-ELS” colore nero)
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
- il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 63 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 50 kg |
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto istituzionale |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Durezza Shore A | 85 Shore |
| 25 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione