RUOTA 53 250 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535908

SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:535908
Rubix:160000000122980
EAN:8007554029497
RUOTA 53 250 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535908

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 250 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535908


Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto fisso NL

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5060 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53
Tipo di cuscinettorulli
Durezza Shore A80 Shore
296 mm
200 mm
61,35 IVA esclusa
/ Unità
74,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

300 kg

Diametro della ruota

250 mm

Larghezza ruota