51821-RUOTA CON SUPPORTO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO PER ALTE PORTATE, ROBUSTO DESIGN DEL GRUPPO ROTAN LS-SETH 200K-ST
Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, Gruppo rotante per alte portate, con sistema di bloccaggio “stop-top”, con bloccaggio direzionale Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LS-SETH 200K-ST
Rubix:160000000121810
Produttore:51821
EAN:4047526051822


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 51821-RUOTA CON SUPPORTO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO PER ALTE PORTATE, ROBUSTO DESIGN DEL GRUPPO ROTAN LS-SETH 200K-ST
Supporto: serie LS
- costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
- cuscinetto a sfere scanalato assiale ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nel gruppo rotante
- perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
- protetto contro spruzzi d’acqua e sporco
- ingrassatore
Ruota: serie SETH
- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa, saldato su tre punti, con mozzo in tubo d’acciaio, verniciato, colore argento
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6054 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1000 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto per alte portate con rivestimento in poliuretano colato blickle extrathane® |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | acciaio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Lunghezza della piastra | 140 mm |
| 245 mm | |
| 50 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 329,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 402,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione