RUOTA 68 200X50 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 688506

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:688506
Rubix:160000000157729
EAN:8007554039564
RUOTA 68 200X50 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 688506

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico730 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 200X50 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 688506


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto fisso P

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1650 g
Capacità di carico730 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
250 mm
140 mm
40,80 IVA esclusa
/ Unità
49,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota