Riferimenti
LAG:1531CC
Rubix:160000001426261
Dettagli del prodotto : RULLO Z 85X90 47X14 CC 20 1531CC
Rulli transpallet in poliuretano colato 95 Sh.A. con mozzo in acciaio. Disponibili con o senza cuscinetti cuscinetti a sfere.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 900 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 85 mm |
| Larghezza ruota | 90 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

