RUOTA 53 125 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE FORO PASS. NL FRENO ANT. 538223AS
SERIE 53AS: Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:538223AS
Rubix:160000000123089
EAN:8007554063477


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 130 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 37,5 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 125 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE FORO PASS. NL FRENO ANT. 538223AS
Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto rotante foro passante NL freno anteriore
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1270 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 130 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 37,5 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53as |
| Tipo di cuscinetto | rulli |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| 156 mm | |
| 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione