RUOTA 53 160 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 535110AS

SERIE 53AS: Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:535110AS
Rubix:160000000122874
EAN:8007554063156
RUOTA 53 160 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 535110AS

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico180 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 160 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 535110AS


Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto rotante piastra NL

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2500 g
Capacità di carico180 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53as
Tipo di cuscinettorulli
Durezza Shore A80 Shore
199 mm
140 mm
39,05 IVA esclusa
/ Unità
47,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

180 kg

Diametro della ruota

160 mm

Larghezza ruota