RUOTA 62NY 160X50 POLIURETANO TR ROLL NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPPORTO ROTANTE TIPO P 627634

SERIE 62NY: Ruote in poliuretano TR-ROLL , nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:627634
Rubix:160000000145770
EAN:8007554068533
RUOTA 62NY 160X50 POLIURETANO TR ROLL NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPPORTO ROTANTE TIPO P 627634

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 62NY 160X50 POLIURETANO TR ROLL NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPPORTO ROTANTE TIPO P 627634


Ruote in poliuretano 'TR Roll', nucleo in poliammide 6, supporto rotante tipo P

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi e pesanti e per movimentazione continuativa, anche in ambienti con presenza di umidità ed aggressivi chimici. Adatte anche per movimentazione meccanica o mista manuale-meccanica fino a 6 km/h. La versione con profilo bombato ergonomico garantisce una riduzione dello sforzo nelle fasi di partenza del carrello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3330 g
Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie62ny
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A75 Shore
205 mm
140 mm
90,02 IVA esclusa
/ Unità
109,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota