275800-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STA B-VE 125R

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in materiale sintetico, con parafili in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:B-VE 125R
Rubix:160000000082634
Produttore:275800
EAN:4047526275808
275800-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STA B-VE 125R

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico100 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 275800-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STA B-VE 125R


Supporto: serie LE

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VPP

  • anello: gomma standard, durezza 80 Shore A, colore nero
  • centro ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1017 g
Capacità di carico100 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota38 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto con anelli in gomma standard e fascia in gomma
Materiale del corpo ruota/cerchioneacciaio
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a rullini
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Durezza Shore A80 Shore
Lunghezza della piastra100 mm
150 mm
37,5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
€ 20,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota