457390-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA RUOTA PER ALTE PO LE-POEV 125R-SB

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con sistema di bloccaggio “stop-top” Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LE-POEV 125R-SB
Rubix:160000000113407
Produttore:457390
EAN:4047526457396
457390-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA RUOTA PER ALTE PO LE-POEV 125R-SB

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico150 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 457390-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA RUOTA PER ALTE PO LE-POEV 125R-SB


Supporto: serie LK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PATH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, piccolo
  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso850 g
Capacità di carico150 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota37 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto per alte portate con anelli in gomma elastica
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima70 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a rullini
Colorle del rivestimento / pneumaticoblu
Durezza Shore A65 Shore
Lunghezza della piastra100 mm
150 mm
40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
38,41 IVA esclusa
/ Unità
46,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota