RUOTA 65 80X25 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 656401
SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:656401
Rubix:160000000154113
EAN:8007554032688


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 200 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65 80X25 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 656401
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto rotante foro passante NL
Applicazioni
Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 650 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 200 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 107 mm | |
| 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore