RUOTA 68P 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 688303
SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:688303
Rubix:160000000157712
EAN:8007554054482


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 650 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68P 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 688303
Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto rotante piastra EE MHD
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3260 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 650 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68p |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 182 mm | |
| 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione