RUOTA 37 50X18 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE 373101

SERIE 37: Ruote per collettività in gomma, nucleo in poliammide 6 con parafili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:373101
Rubix:160000000105179
EAN:8007554025208
RUOTA 37 50X18 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE 373101

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico35 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 37 50X18 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE 373101


Ruote in gomma, nucleo in poliammide con parafili, supporto rotante foro passante

Applicazioni

Adatte all?impiego su carrelli di diverso tipo nell?ambito del mobilio e della collettività. Possono essere utilizzate anche su pavimentazioni delicate ed in caso di presenza di ostacoli di piccole dimensioni nel percorso. Esempio di applicazioni consigliate: vetrine ed espositori per negozi, carrelli portautensili con bassa portata, carrelli per supermercato.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso160 g
Capacità di carico35 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota20 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie37
Tipo di cuscinettoboccola
66 mm
50 mm
6,65 IVA esclusa
/ Unità
8,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota