RUOTA 60 150 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO PONTEGGI MOBILI 609554

SERIE 60: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:609554
Rubix:160000000142357
EAN:8007554058817
RUOTA 60 150 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO PONTEGGI MOBILI 609554

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 60 150 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO PONTEGGI MOBILI 609554


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante codolo per ponteggi mobili

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3160 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie60
Tipo di cuscinettoboccola
192 mm
150 mm
78,77 IVA esclusa
/ Unità
96,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota