RUOTA 68 125 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NLX 685803
SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:685803
Rubix:160000000157342
EAN:8007554038017


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 220 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 125 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NLX 685803
Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante foro passante NLX
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 790 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 220 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68 |
| Tipo di cuscinetto | boccola inox |
| 156 mm | |
| 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione