RUOTA 65 100X30 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO EP 658802

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:658802
Rubix:160000000154604
EAN:8007554033524
RUOTA 65 100X30 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO EP 658802

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 100X30 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO EP 658802


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto fisso EP

Applicazioni

Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1310 g
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
140 mm
100 mm
50,12 IVA esclusa
/ Unità
61,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota