RUOTA 62 125X40 POLIURETANO TR ROLL NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPPORTO ROTANTE TIPO P CON FRENO 627223

SERIE 62NY: Ruote in poliuretano TR-ROLL , nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:627223
Rubix:160000000145731
EAN:8007554066652
RUOTA 62 125X40 POLIURETANO TR ROLL NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPPORTO ROTANTE TIPO P CON FRENO 627223

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico280 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 62 125X40 POLIURETANO TR ROLL NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPPORTO ROTANTE TIPO P CON FRENO 627223


Ruote in poliuretano 'TR Roll', nucleo in poliammide 6, supporto rotante tipo P con freno

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi e pesanti e per movimentazione continuativa, anche in ambienti con presenza di umidità ed aggressivi chimici. Adatte anche per movimentazione meccanica o mista manuale-meccanica fino a 6 km/h. La versione con profilo bombato ergonomico garantisce una riduzione dello sforzo nelle fasi di partenza del carrello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1500 g
Capacità di carico280 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie62ny
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A75 Shore
161 mm
100 mm
69,26 IVA esclusa
/ Unità
84,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore