613869-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA IN POLIAMMIDE LKRA-POA 80G-GS12
Ruota con supporto girevole per alte portate con molla di torsione in poliuretano Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LKRA-POA 80G-GS12
Rubix:160000000143477
Produttore:613869
EAN:4047526613860


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 120 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 613869-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA IN POLIAMMIDE LKRA-POA 80G-GS12
Supporto: serie LPFE
- costruzione in acciaio elettrosaldato, parte forgiata, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
- molle a disco brevettate per eccellenti caratteristiche ammortizzanti
- un cuscinetto a sfere scanalato, lubrificato a lunga durata ed a tenuta nel gruppo rotante (due per Ø ruota 125x50 mm o superiore)
Ruota: serie ALTH
- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 463 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 120 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto istituzionale |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | nero |
| 108 mm | |
| 32 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione