451551 - RUOTA CON SUPPORTO RIVESTIMENTO IN POLIURETANO COLATO SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE NO FRENO RE.F5-080-SSL-N
RE.F5-H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451551
Rubix:160000000525214




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 152 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451551 - RUOTA CON SUPPORTO RIVESTIMENTO IN POLIURETANO COLATO SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE NO FRENO RE.F5-080-SSL-N
Ruote in poliuretano colato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 720 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 152 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Tipo di ruota | ruota con supporto a piastra girevole (senza freno) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | re.f5 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore